HellermanTyton - CS 3 stk 4-15mm trekkstrømper som griper rundt kabelen og fester den til stengene - 897-90026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
4...15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 4...15 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 0,024 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Scout
EAN/GTIN
4031026406374
Elnummer
8806725
Leverandørens varenummer
897-90026
Typebeskrivelse
CS-ACG0415-MET-ML
For kabeldiameter:
4...15 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
0,024 kN
Hodeform:
Andre
Trekkestrømpe for diameter 0,4 cm til 1,5 cm. CableScout+ har mye nyttig tilbehør. Trekkstrømpen er laget for å raskt gripe tak i rør og kabler. Åpne trekkstrømpen ved å trykke den sammen, skyv ledningen inni, og trekkstrømpen griper rundt kabelen.


