HellermanTyton - DK 0100 G Tom koblingsboks - DK 0100 G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 7
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012591161493
Elnummer
1203003
Leverandørens varenummer
DK 0100 G
Typebeskrivelse
DK 0100 G
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Modell / utførelse:
Monteringsboks
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
55 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
Ja
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Uten koblingsklemme
+ Ytre mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm
+ Med integrerte elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang
via kabelgjennomføringer, tetningsområde 6,0-15,0 mm
+ Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
+ Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
+Halogenfri, silikonfri, værbestandig
+Slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polypropylen (PP).
+Glødetrådtestet 750 °C.
Farge grå RAL 7035


