HellermanTyton - Endeplate APF 1,5 E - 164-41108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
48 mmBredde:
45 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 48 mm
Bredde - 45 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaDuct Flex
EAN/GTIN
4031026329567
Elnummer
1274638
Leverandørens varenummer
164-41108
Typebeskrivelse
HelaDuct Flex40SK-PP-WH
Høyde:
48 mm
Bredde:
45 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
8 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Med overdel:
nei


