HellermanTyton - Endeplate APFN 16/35 Grå - 164-31108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
36 mmBredde:
34 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 36 mm
Bredde - 34 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaDuct Flex
EAN/GTIN
4031026329550
Elnummer
1274637
Leverandørens varenummer
164-31108
Typebeskrivelse
HelaDuct Flex30SK-PP-WH
Høyde:
36 mm
Bredde:
34 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
30 mm
Slisseavstand:
8 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Med overdel:
nei


