HellermanTyton - Endeplate APFN 2,5 /D1/2 grå - 184-10078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8015892502060
Elnummer
1274601
Leverandørens varenummer
184-10078
Typebeskrivelse
HTWD-PN-40X40-PVC-GY
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1018 mm²
Med overdel:
Ja
Fingrenes ender er avrundet, for å lette lednings arbeidet. Fingrene kan åpnes og lukkes gjentatte ganger selv under lave temperaturer, uten risiko for å ødelegges. Den funksjonelle profilen og de knappeformede hullene sørger for den optimale installasjon av komponenter og tilbehør. Alle produktene er sertifisert etter CEI 23-22 og den nye europeiske standarden EN 50085-2-3.
Smale spor for små kabeldiametre
Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
Lokkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
Lokkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
Tilleggs holdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
Bunn perforering iht. DIN EN 50085


