HellermanTyton - Etikett Helafix A4 9x35mm - 526-01514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Lengde - 90 mm
Bredde - 35 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026165639
Elnummer
1809060
Leverandørens varenummer
526-01514
Typebeskrivelse
Helafix HFX etiketter
Modell / utførelse:
Etikett
Lengde:
90 mm
Bredde:
35 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Stikke
Etiketter uten lim for Helafix skiltholdere (HC & HCR). Alle ark er i 2 farger (forside gul, bakside hvit). A4 format. Enkel og effektiv etikettdesign og utskrift med TagPrint Pro programvare. Merkes manuellt med T82S merkepenner. Disse etikettene kan enten benyttes på en laserskriver, eller man kan benytte en T82 merkepenn for manuell merking. Til innendørs applikasjoner.


