HellermanTyton - Etikett Helafix A4 9x52mm - 526-02014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Lengde - 90 mm
Bredde - 52,5 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026204239
Elnummer
1809193
Leverandørens varenummer
526-02014
Typebeskrivelse
Helafix HFX etiketter
Modell / utførelse:
Etikett
Lengde:
90 mm
Bredde:
52,5 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Stikke
Helafix HFX etiketter på A4 ark. Gul forside, hvit bakside. For laserskrivere. Egenskaper og fordeler HFX etikettene er utviklet for bruk med HC/HCR skiltprofil. De leveres på A4-ark og kan printes med laserskriver eller skrives for hånd. Hvert ark har to farger: gul forside og hvit bakside. Andre farger på forespørsel. Selges kun i hel pakke!


