HellermanTyton - Festesokel FMB4APT-A hv28x28mm - 151-02977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026626062
Elnummer
1300560
Leverandørens varenummer
151-02977
Typebeskrivelse
FMB4APT-A-PA66HS-WH
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Hvit
Høyde:
6,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Fleksibel festesokkel, FlexTack FMB, har et meget sterkt lim feste til mange overflater. Festesokkelen er i PA66 nylon, temperaturområde -40°C til +90°C. Limtapen er laget av Acrylat lim med en meget god klebe evne. Bruksområder er mange, bl.a. på overflater med lav overflateenergi som PP og PE og malte flater.


