HellermanTyton - Festesokel FMB4APT-I sv28x28mm - 151-01527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026543703
Elnummer
1330310
Leverandørens varenummer
151-01527
Typebeskrivelse
1330310
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Svart
Høyde:
6,3 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


