HellermanTyton - Festesokel SolidTack 10pkn sv - 151-02660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,1 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026616391
Elnummer
1330317
Leverandørens varenummer
151-02660
Typebeskrivelse
1330317
Lengde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,1 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
4,5 mm
Diameter festehull:
4,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Fleksibel festesokkel, SolidTack QM30APT-I sv, 10pakn, størrelse 28x28mm, har et meget sterkt lim til mange typer overflater. Festesokkelen er i PA66 nylon, temperaturområde -40°C til +105°C. Limtapen er laget av Acrylat lim med en meget god klebeevne. Bruksområder er mange, bl.a. på overflater med lav overflateenergi som PP og PE og malte flater.


