HellermanTyton - Festesokk MB3APT-A sv 19x19mm - 151-02244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,1 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026604084
Elnummer
1300561
Leverandørens varenummer
151-02244
Typebeskrivelse
MB3APT-A-PA66-WH
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,1 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
3,8 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
SolidTack® har et meget sterkt feste på malte overflater. Limtapen er laget av acrylatmasse med en god klebrighet. Med disse egenskapene er det også mulig å
bruke tapen på plastikk med lav overflateenergi som PP og PE.
bruke tapen på plastikk med lav overflateenergi som PP og PE.


