HellermanTyton - Festesokkel CL 8 NAT 12,5x27,3 - 151-26819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 27,3 mm
Bredde - 12,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 8 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026122472
Elnummer
1330029
Leverandørens varenummer
151-26819
Typebeskrivelse
CL8-PA66-NA
Lengde:
27,3 mm
Bredde:
12,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
8 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Fargeløs
Høyde:
16 mm
Diameter festehull:
6,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


