HellermanTyton - Festesokkel CTAM 1 Sv 10x20mm - 151-31101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20,4 mm
Bredde - 10,2 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026409931
Elnummer
1330243
Leverandørens varenummer
151-31101
Typebeskrivelse
Festesokkel for skrumontasje CTAM sort
Lengde:
20,4 mm
Bredde:
10,2 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Svart
Høyde:
5,1 mm
Diameter festehull:
4,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


