HellermanTyton - Festesokkel CTAM2 Sv 15x28mm - 151-31201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20,4 mm
Bredde - 10,2 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026409948
Elnummer
1330244
Leverandørens varenummer
151-31201
Typebeskrivelse
Festesokkel for skrumontasje CTAM sort
Lengde:
20,4 mm
Bredde:
10,2 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Svart
Høyde:
5,1 mm
Diameter festehull:
5,2 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


