HellermanTyton - Festesokkel CTM 1 Nat 5x14,7mm - 151-30405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 14,7 mm
Bredde - 9,4 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026312552
Elnummer
1330205
Leverandørens varenummer
151-30405
Typebeskrivelse
Festsokkel f/skrue/nitte
Lengde:
14,7 mm
Bredde:
9,4 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Hvit
Høyde:
6,9 mm
Diameter festehull:
4,8 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


