HellermanTyton - Festesokkel CTM 1 Sv 9,4x14,7 - 151-30400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 14,7 mm
Bredde - 9,4 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026312545
Elnummer
1329928
Leverandørens varenummer
151-30400
Typebeskrivelse
CTM1-PA66-BK
Lengde:
14,7 mm
Bredde:
9,4 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Svart
Høyde:
6,9 mm
Diameter festehull:
4,8 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Vi leverer en rekke forskjellige festesoklerfor skrumontering, Type CTM ohar avrundet design som gir ekstra støtte til kabelen.


