HellermanTyton - Festesokkel CTM 2 Sv 15,5x21,8 - 151-30500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 21,8 mm
Bredde - 15,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 7,9 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026312569
Elnummer
1330229
Leverandørens varenummer
151-30500
Typebeskrivelse
Festsokkel f/skrue/nitte
Lengde:
21,8 mm
Bredde:
15,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
7,9 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Svart
Høyde:
9,4 mm
Diameter festehull:
4,6 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


