HellermanTyton - Festesokkel KR6-G5 Nat 12x18mm - 151-24619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 18 mm
Bredde - 12 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 6 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026122380
Elnummer
1330025
Leverandørens varenummer
151-24619
Typebeskrivelse
Festesokkel for skurmontasje KR6-G5
Lengde:
18 mm
Bredde:
12 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
6 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Fargeløs
Høyde:
9 mm
Diameter festehull:
4,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


