HellermanTyton - Festesokkel KR8-G5 Nat 14,5x25 - 151-24819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Bredde - 14,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 8 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026122403
Elnummer
1330026
Leverandørens varenummer
151-24819
Typebeskrivelse
KR8G5-PA66-NA
Lengde:
25 mm
Bredde:
14,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
8 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Fargeløs
Høyde:
12 mm
Diameter festehull:
6,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


