Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

HellermanTyton - Festesokkel kraftig for 7,9mm - 151-30700

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Festesokkel kraftig for 7,9mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 21,8 mm

  • Bredde - 15,8 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 7,9 mm

  • Type feste - Skrus og nagles

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026312590

Elnummer

1300556

Leverandørens varenummer

151-30700

Typebeskrivelse

CTM4-PA66-BK

Lengde:

21,8 mm

Bredde:

15,8 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

7,9 mm

Type feste:

Skrus og nagles

Farge:

Svart

Høyde:

9,4 mm

Diameter festehull:

6,4 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Festesokkel CTM4 sort er designet for bunting av tyngre kabler. Disse festesoklene er egnet til alt fra jordbruk til tungindustri. Kan brukes til strips med bredde inntil 7,9mm.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien