HellermanTyton - Festesokkel LKC Nat 17x25mm - 151-27019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Bredde - 17 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 8 mm
Type feste - Skrus og nagles
Høyde - 13,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660310430
Elnummer
1330020
Leverandørens varenummer
151-27019
Typebeskrivelse
LKC-PA66-NA
Lengde:
25 mm
Bredde:
17 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
8 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Høyde:
13,5 mm
Diameter festehull:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Utformet for å holde grovere kabelbunter


