HellermanTyton - Festesokkel LKCRSA Nat 14x20mm - 151-00027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Bredde - 14 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 3,5 mm
Type feste - Liming og skruing
Høyde - 4,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660020742
Elnummer
1330202
Leverandørens varenummer
151-00027
Typebeskrivelse
LKCRSA-PA66-NA
Lengde:
20 mm
Bredde:
14 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
3,5 mm
Type feste:
Liming og skruing
Høyde:
4,5 mm
Diameter festehull:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
TY selvklebende stripseputer benyttes i kombinasjon med strips til å bunte og feste kabler, rør og slanger i områder med begrensede muligheter til å bore hull, som bl. a. i tavlebygging og telekommunikasjon.


