HellermanTyton - Festesokkel m lim Ø=3mm RA3 - 151-13018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 13 mm
Bredde - 13 mm
Type feste - Lime
Høyde - 5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660314551
Elnummer
1330037
Leverandørens varenummer
151-13018
Typebeskrivelse
RA3-PA66-NA
Lengde:
13 mm
Bredde:
13 mm
Type feste:
Lime
Høyde:
5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
RA åpningsbare og selvklebende kabelfester benyttes til å feste kabler, rør og slanger i bl. a. næringsbygg og kjøretøy.


