HellermanTyton - Festesokkel m. lim MB5APT - 151-00434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 38 mm
Bredde - 38 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 10 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SolidTack
EAN/GTIN
403102627432
Elnummer
1330302
Leverandørens varenummer
151-00434
Typebeskrivelse
Festesokler SolidTack® med spesiallim
Lengde:
38 mm
Bredde:
38 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
10 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
6,3 mm
Diameter festehull:
4,7 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


