HellermanTyton - Festesokkel MB1 Nat 8x12,5mm - 151-28119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 12,5 mm
Bredde - 8 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 2,6 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660116988
Elnummer
1330211
Leverandørens varenummer
151-28119
Typebeskrivelse
MB1-PA66-NA
Lengde:
12,5 mm
Bredde:
8 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
2,6 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Fargeløs
Høyde:
3,5 mm
Diameter festehull:
2,9 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


