HellermanTyton - Festesokkel MB2 Nat 12,5x20,5 - 151-28219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20,5 mm
Bredde - 12,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660117008
Elnummer
1330212
Leverandørens varenummer
151-28219
Typebeskrivelse
MB2-PA66-WH
Lengde:
20,5 mm
Bredde:
12,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Hvit
Høyde:
3,3 mm
Diameter festehull:
5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


