HellermanTyton - Festesokkel MB2APT sv 13x13mm - 151-01556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 13 mm
Bredde - 13 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 2,7 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026550312
Elnummer
1330312
Leverandørens varenummer
151-01556
Typebeskrivelse
1330312
Lengde:
13 mm
Bredde:
13 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
2,7 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Svart
Høyde:
4,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


