HellermanTyton - Festesokkel MB3A Nat 19x19mm - 151-28349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,1 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5022660311727
Elnummer
1330030
Leverandørens varenummer
151-28349
Typebeskrivelse
MB3A-PA66-WH
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,1 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Hvit
Høyde:
3,8 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.,5
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.,5


