HellermanTyton - Festesokkel MB3APT sv 19x19mm - 151-01557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,4 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026550329
Elnummer
1330313
Leverandørens varenummer
151-01557
Typebeskrivelse
1330313
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,4 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
3,8 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
SolidTack® har et meget sterkt lim feste til mange overflater. Festesokkelen er i PA66 nylon, temperaturområde -40°C til +105°C. Limtapen er laget av Acrylat lim med en meget god klebe evne. Bruksområder er mange, bl.a. på overflater med lav overflateenergi som PP og PE og malte flater.


