HellermanTyton - Festesokkel MB4A/SA NAT 28x28 b.bred 5,6 - 151-28469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5022660020803
Elnummer
1330031
Leverandørens varenummer
151-28469
Typebeskrivelse
MB4A-PA66-WH
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Hvit
Høyde:
4,7 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og ikombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.,5
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.,5


