HellermanTyton - Festesokkel MB5A Sort 38x38mm - 151-28530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 38 mm
Bredde - 38 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 10 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026122786
Elnummer
1330223
Leverandørens varenummer
151-28530
Typebeskrivelse
MB5A3-PA66-BK
Lengde:
38 mm
Bredde:
38 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
10 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
6,4 mm
Diameter festehull:
4,7 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


