HellermanTyton - Festesokkel selvklebende - 151-00111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 32 mm
Bredde - 25 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 7,6 mm
Type feste - Liming og skruing
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5022660020728
Elnummer
1330203
Leverandørens varenummer
151-00111
Typebeskrivelse
LKCSSA-PA66-NA
Lengde:
32 mm
Bredde:
25 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
7,6 mm
Type feste:
Liming og skruing
Høyde:
6 mm
Diameter festehull:
3,2 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.


