HellermanTyton - Festesokkel selvklebende - 151-28412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660311819
Elnummer
1330222
Leverandørens varenummer
151-28412
Typebeskrivelse
Selvklebende festsokkel MB4A
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
4,7 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing.
MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet,
og gir derved en enda mer fleksibel
installasjon.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.


