HellermanTyton - Festesokkel UB19 Nat 19X19mm - 151-00355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,1 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660327964
Elnummer
1348768
Leverandørens varenummer
151-00355
Typebeskrivelse
UB19-N-PA66-WH
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,1 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Hvit
Høyde:
3,8 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Buntebånd serie TY-Its har innvendige riller.
RoHSPDF


