HellermanTyton - Festesokkel UB28 Nat 28X28mm - 151-00357

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Festesokkel UB28 Nat 28X28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 28 mm

  • Bredde - 28 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm

  • Type feste - Liming og skruing

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660327988

Elnummer

1348769

Leverandørens varenummer

151-00357

Typebeskrivelse

UB28-N-PA66-WH

Lengde:

28 mm

Bredde:

28 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

5,4 mm

Type feste:

Liming og skruing

Farge:

Hvit

Høyde:

4,7 mm

Diameter festehull:

4 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Festesokkel serie TY-Its.