HellermanTyton - Flatkabelholder FKH25A 25pk - 151-00306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 31 mm
Bredde - 25 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 25 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026265643
Elnummer
1310069
Leverandørens varenummer
151-00306
Typebeskrivelse
FKH25A-PA66HIR-BK
Lengde:
31 mm
Bredde:
25 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
25 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C


