HellermanTyton - Funksjonssikker kobl.box 6mm² - FK 0606

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Funksjonssikker kobl.box 6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Oransje

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591126041

Elnummer

1250068

Leverandørens varenummer

FK 0606

Typebeskrivelse

FK 0606

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Farge:

Oransje

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

For rør med diameter:

Andre

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

77 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall innføringer:

7

Type kapslingsgjennomføring:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Festing av deksel:

Skrudd

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsbokser med brannklasse E30/90 - funksjonssikkerhet ved brann.
Koblingsområde fra 1,5-16mm². Cu.
Målespenning: AC 400 V.
Koblingsklemmer av høytemperaturbestandig keramikk.

Bruksområde: FK-koblingsbokser tilfredsstiller nasjonale og europeiske krav i forbindelse med kabler med brannsikre egenskaper type BFSI, samt godkjente kabelfester og bæreoppheng.
Brannklasset etter DIN 4102, del 12, i forbindelse med funksjonssikker kabel fra 1,5-16mm².
Koblingsbokser og kabelinnføringer IP 66 med AKMF nipler.
Leveres med 3stk membrannipler IP 65, lukket utførelse.
Materiale: Kapsling i polykarbonat, farge orange RAL 2003.
Ingen tilleggs brannbelastning, frigjør ingen toksisk og korrosive gasser.