HellermanTyton - Funksjonssikker kobl.box2,5mm² - FK 0404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591126034
Elnummer
1250066
Leverandørens varenummer
FK 0404
Typebeskrivelse
FK 0404
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Dybde:
70 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Utførelse deksel:
Andre
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Koblingsområde fra 1,5-16mm². Cu.
Målespenning: AC 400 V.
Koblingsklemmer av høytemperaturbestandig keramikk.
Bruksområde: FK-koblingsbokser tilfredsstiller nasjonale og europeiske krav i forbindelse med kabler med brannsikre egenskaper type BFSI, samt godkjente kabelfester og bæreoppheng.
Brannklasset etter DIN 4102, del 12, i forbindelse med funksjonssikker kabel fra 1,5-16mm².
Koblingsbokser og kabelinnføringer IP 66 med AKMF nipler.
Leveres med 3stk membrannipler IP 65, lukket utførelse.
Materiale: Kapsling i polykarbonat, farge orange RAL 2003.
Ingen tilleggs brannbelastning, frigjør ingen toksisk og korrosive gasser.