Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Galv. stålslange 40mm, 25m - 166-30106

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 40 mm

  • Materiale - Stål

  • Mantlingsmateriale 1ste skikt - Uten mantel

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Statisk bøyeradius - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026305912

Elnummer

1270399

Leverandørens varenummer

166-30106

Typebeskrivelse

SC40-GS-ML

Nominell diameter:

40 mm

Materiale:

Stål

Mantlingsmateriale 1ste skikt:

Uten mantel

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Statisk bøyeradius:

80 mm

Nominell størrelse i tommer:

1 1/4"

Ytre diameter:

42,5 mm

Indre diameter:

37,6 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Mantlingsmateriale 2dre skikt (ytre):

Uten mantel

Tetning:

Uten pakning

Driftstemperaturområde:

-100...300 °C

Vekt:

0,519 kg/m

Farge:

Andre

Elektriske egenskaper:

Ikke avklart

Flammespredende:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Galvanisert stålslange 40mm. Leveres på rull à 25meter. Høy kompresjon, strekk- og slagfasthet. Meget fleksibel

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien