HellermanTyton - Glidemiddel for kabeltrekking - 897-90031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Flakong
Innhold - 1000 ml
Nettovekt - 1000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026564760
Elnummer
1800501
Leverandørens varenummer
897-90031
Typebeskrivelse
CS - CPL-H2o/DIV-CL
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Flakong
Innhold:
1000 ml
Nettovekt:
1000 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Flytende
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Silikonfritt Glidemiddel. Brukes til å trekke kabler, ledninger og fiber i rør. Reduserer friksjon. Påfør gelen på ledningene og vannet i gelen vil fordampe. Dette etterlater en tynn film på ledningene og på innsiden av røret. Gelen er langtidsvirkende og gjør at kablene er enklere å dra ut igjen ved rehabilitering. Bruksområde -5 grader C til +50 grader C.


