Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HA47 105/30mm 1m Sort M/LIM - 321-20900

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HA47 105/30mm 1m Sort M/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 105 mm

  • Indre diameter etter krymping - 30 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026225241

Elnummer

1808858

Leverandørens varenummer

321-20900

Typebeskrivelse

Tykkvegget krymp m/lim

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

105 mm

Indre diameter etter krymping:

30 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Tykkvegg krymp M / LIM 105/30 Sort

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien