Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HA47 130/36mm Sort 1m - 321-21300

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HA47 130/36mm Sort 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 130 mm

  • Indre diameter etter krymping - 36 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026240428

Elnummer

1808859

Leverandørens varenummer

321-21300

Typebeskrivelse

HA47-130/36-PO-X-BK

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

130 mm

Indre diameter etter krymping:

36 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

HA47 tykkvegget med lim. Denne tykkveggede krympeslangen
med krympeforhold 4:1 er motstandsdyktig
mot løsemidler, syrer og alkaliske væsker og
har spesielt god mekanisk styrke. Det
termoplastiske limet gir god fukt- og værbeskyttelse.
Velegnet for isolasjon og beskyttelse
av kabler og endeavslutninger i svakstrømsapplikasjoner.
Velegnet for isolasjon
og beskyttelse av kabler og endeavslutninger
i svakstrømsapplikasjoner.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien