HellermanTyton - Halogenfri kabelkanal - 183-13750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026297569
Elnummer
1274651
Leverandørens varenummer
183-13750
Typebeskrivelse
HTWD-HF-37.5X50-PC/ABS-GY
Høyde:
50 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
5 mm
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1275 mm²
Med overdel:
Ja
Fremragende brannhemmende egenskaper
Smale fingre til mindre ledninger
Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
Kanalfingre kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
Markerte kanter ved sideveggene gjør at veggstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
Kanal lokket sitter sikkert fast både ved loddrett montering og ved vibrasjoner
Kanal lokket slutter glatt til sidene og sparer plass
Perforering iht. DIN EN 50085


