HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transparent innstikklemme 2 leder - 148-90036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 600 V
Merkestrøm - 24 A
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026530598
Elnummer
1243142
Leverandørens varenummer
148-90036
Typebeskrivelse
HCPM-2-PC-CL/YE
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
600 V
Merkestrøm:
24 A
Antall klemmeposisjoner:
2
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²
AWG-område:
12...22


