HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transperant innstikklemme 2 leder - 148-90054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Gul
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026613963
Elnummer
1270341
Leverandørens varenummer
148-90054
Typebeskrivelse
HCPM-2-Blister-PC-CL/YE
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Gul
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
nei


