HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transperant innstikklemme 3 leder - 148-90055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 3
Farge - Oransje
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026613970
Elnummer
1270342
Leverandørens varenummer
148-90055
Typebeskrivelse
HCPM-3-Blister-PC-CL/OG
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
3
Farge:
Oransje
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
nei


