HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transperant innstikklemme 5 leder - 148-90057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 5
Farge - Blå
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026613994
Elnummer
1270344
Leverandørens varenummer
148-90057
Typebeskrivelse
HCPM-5-Blister-PC-BU/CL
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
5
Farge:
Blå
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
nei


