HellermanTyton - HCPM-3 HelaCon Plus Mini transparent innstikklemme 3 leder - 148-90037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 3
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 600 V
Nominell strøm - 24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026530604
Elnummer
1243143
Leverandørens varenummer
148-90037
Typebeskrivelse
HCPM-3-PC-CL/OG
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
3
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
600 V
Nominell strøm:
24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,5...2,5 mm²
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²


