HellermanTyton - HCPM-4 HelaCon Plus Mini transparent innstikklemme 4 leder - 148-90038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 600 V
Merkestrøm - 24 A
Antall klemmeposisjoner - 4
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026530611
Elnummer
1243144
Leverandørens varenummer
148-90038
Typebeskrivelse
HCPM-4-PC-CL
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
600 V
Merkestrøm:
24 A
Antall klemmeposisjoner:
4
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²
AWG-område:
12...22


