HellermanTyton - HCPM-5 HelaCon Plus Mini transparent innstikklemme 5 leder - 148-90039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 600 V
Merkestrøm - 24 A
Antall klemmeposisjoner - 5
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
75 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026530628
Elnummer
1243145
Leverandørens varenummer
148-90039
Typebeskrivelse
HCPM-5-PC-BU/CL
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
600 V
Merkestrøm:
24 A
Antall klemmeposisjoner:
5
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²
AWG-område:
12...22


